Akku GBA 18 Volt, 5,0 Ah, M-C

Artikelnummer: Z00189821
EAN: 3165140791649
Herstellernummer: 1600A002U5
Akku GBA 18 Volt, 5,0 Ah, M-C
UVP: 193,97 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 152,21 € VE 1 Stück Netto 127,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku GBA 18 Volt, 5,0 Ah M-C, der ausdauernde 18-Volt XL-Akku mit 5,0 Ah und CoolPack-Technologie, noch mal 25 Prozent längere Laufleistung (vgl. mit 4,0-Ah Akku), CoolPack-Technologie für bis zu 100 Prozent längere Lebensdauer (vgl. Akku ohne CoolPack), Bosch flexible Power System, Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse, Extrem robust, voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton, 1 x 5,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 A00 2U5)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Größe (LxBxH) (mm) 115X74X56
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 5
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 90
Abmessung Länge (mm) 140
Produktart Akku
Volumen (dm³) 0.882

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen