Akku GBA 18 Volt, 6,0 Ah, M-C

Artikelnummer: Z00477914
EAN: 3165140818391
Herstellernummer: 1600A004ZN
Akku GBA 18 Volt, 6,0 Ah, M-C
UVP: 224,91 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 174,54 € VE 1 Stück Netto 146,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Akku GBA 18 Volt, 6,0 Ah M-C. Der ausdauernde 18-Volt XL-Akku mit 6,0 Ah und CoolPack-Technologie. Noch mal 20 Prozent längere Laufleistung (vgl. mit 5,0-Ah-Akku) bei gleicher Größe. CoolPack-Technologie für bis zu 100 Prozent längere Lebensdauer (vgl. Akku ohne CoolPack). Bosch flexible Power System: Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse. Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton. Akku mit praktischer Ladezustandsanzeige. 1 x 6,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 A00 4ZN)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Größe (LxBxH) (mm) 115X74X56
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 6
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 105
Abmessung Länge (mm) 140
Produktart Akku
Volumen (dm³) 1.470

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen