Professional Akku GBA 36 V / 4,0 Ah, H-C

Artikelnummer: Z00189222
EAN: 3165140730501
Herstellernummer: 1600Z0003C
Professional Akku GBA 36 V / 4,0 Ah, H-C
UVP: 304,64 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 232,17 € VE 1 358712 Netto 195,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Bosch Professional Akku GBA 36 V / 4,0 Ah, H-C (1 600 Z00 03C)

Der leistungstarke 36-Volt XL-Akku mit 4,0 Ah und CoolPack-Technologie

  • Mindestens 50 Prozent längere Laufleistung (vgl. 2,0 Ah Akku)
  • CoolPack-Technologie für bis zu 100 Prozent längere Lebensdauer (vgl. Akku ohne CoolPack)
  • Bosch flexible Power System: Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse
  • Extrem robust, voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton

Lieferumfang:

  • 1 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03C)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen