Akku Pack DIY, 14,4 V-O, Akkukapazität 1,2 Ah, Zellentechnologie: NiCd

Artikelnummer: Z00182396
EAN: 3165140308168
Herstellernummer: 2607335528
Akku Pack DIY, 14,4 V-O, Akkukapazität 1,2 Ah, Zellentechnologie: NiCd
UVP: 52,36 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 43,54 € VE 1 Stück Netto 36,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akkupack DIY, 14,4 V-O, Akkukapazität 1,2 Ah, Zellentechnologie: NiCd, Akku für Bosch-Akkugeräte

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung LD
Akkuspannung (V) 14.4
Akkukapazität (Ah) 1,2
Akkubeschaffenheit NiCd
Abmessung Höhe (mm) 85
Abmessung Breite (mm) 110
Abmessung Länge (mm) 140
Volumen (dm³) 1.309

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen