Akku Pack DIY, 9,6 V-O, Akkukapazität 1,2 Ah, Zellentechnologie NiCd

Artikelnummer: Z00182394
EAN: 3165140308144
Herstellernummer: 2607335524
Bosch
Akku Pack DIY, 9,6 V-O, Akkukapazität 1,2 Ah, Zellentechnologie NiCd
UVP: 32,55 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 25,79 € VE 1 Stück Netto 21,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akkupack DIY, 9,6 V-O, Akkukapazität 1,2 Ah, Zellentechnologie NiCd, Akku für Bosch-Akkugeräte

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung LD
Akkuspannung (V) 9.6
Akkukapazität (Ah) 1,2
Akkubeschaffenheit NiCd
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 85
Abmessung Länge (mm) 140
Volumen (dm³) 0.952
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen