Akku Pack HD, 12 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah, Zellentechnologie: NiMH

Artikelnummer: Z00182403
EAN: 3165140334662
Herstellernummer: 2607335684
Bosch
Akku Pack HD, 12 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah, Zellentechnologie: NiMH
UVP: 136,85 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 102,36 € VE 1 Stück Netto 86,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akkupack HD, 12 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah, Zellentechnologie: NiMH, Akku für Bosch-Akkugeräte

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung SD
Akkuspannung (V) 12
Akkukapazität (Ah) 2,6
Akkubeschaffenheit NiMh
Abmessung Höhe (mm) 86
Abmessung Breite (mm) 110
Abmessung Länge (mm) 141
Volumen (dm³) 1.334
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen