• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 28%

Bosch Einschubakkupack 18 Volt, 1,3 Ah, Li-Ion

UVP: 67,95 € 48,89 € Netto 41,08 €
- 23%

Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 6,0 Ah und GAL 1880 CV

UVP: 255,85 € 197,43 € Netto 165,91 €
- 29%

Bosch Adapter für Knollen- und Flachakkus

UVP: 20,73 € 14,72 € Netto 12,37 €
- 14%

Bosch Akkupack 14,4 V-O, Standard Duty (SD), 2,6 Ah, NiMH

Artikelnummer:  
Z00182404
EAN:  
3165140334679
Herstellernummer:  
2 607 335 686
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 160,65 €
137,49 €

Netto 115,54 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 110 Millimeter
Abmessung Höhe 85 Millimeter
Abmessung Länge 140 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkubeschaffenheit NiMh
Akkukapazität 2.6
Akkukapazität Ah 2.6
Akkuspannung 14.4
Anwendung SD
Bruttogewicht 0.850 Kilogramm
Nettogewicht 0.855 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhybrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse
SOL Date 26.04.2004
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation Standard Duty (SD), 2.6 Ah, NiMH
Volumen 1.309 Kubikdezimeter
Zellentechnologie NiMH
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Akkupack HD, 14,4 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah, Zellentechnologie: NiMH, Akku für Bosch-Akkugeräte
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben