Bosch Akkupack HD Ni-MH, 24 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah

Artikelnummer: Z00182401
EAN: 3165140316118
Herstellernummer: 2 607 335 562
Bosch Akkupack HD Ni-MH, 24 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah
UVP: 300,71 €   - Sie sparen 35%
Brutto Set-Preis 195,95 € Netto 164,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Akkupack HD Ni-MH, 24 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah (2607335562)

  • Akku für Bosch-Akkugeräte
  • Können für alle O-Akkupack-Akku-Geräte verwendet werden
  • Zellentechnologie: Ni-MH

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zellentechnologie NiMH
Abmessung(en) Set mm Millimeter
SOL Date 26.04.2004
Abmessung Länge 165 Millimeter
Akkukapazität Ah 2.6
Anwendung SD
Volumen 1.823 Kubikdezimeter
Akkubeschaffenheit NiMh
Spezifikation Standard Duty (SD), 2.6 Ah, NiMH
Abmessung Höhe 85 Millimeter
Akkukapazität 2.6
Produkttext, ZB grau 24 V-O-Akkupack
Bruttogewicht 1.460 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Akkuspannung 24
Nettogewicht 1.460 Kilogramm
Abmessung Breite 130 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]