Akku Pack HD, 9,6 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah, Zellentechnologie NiMH

Artikelnummer: Z00182402
EAN: 3165140334655
Herstellernummer: 2607335682
Bosch
Akku Pack HD, 9,6 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah, Zellentechnologie NiMH
UVP: 111,80 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 87,79 € VE 1 Stück Netto 73,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akkupack HD, 9,6 V-O, Akkukapazität 2,6 Ah, Zellentechnologie NiMH, Akku für Bosch-Akkugeräte

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung SD
Akkuspannung (V) 9.6
Akkukapazität (Ah) 2,6
Akkubeschaffenheit NiMh
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 85
Abmessung Länge (mm) 114
Volumen (dm³) 0.775
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen