Akku Pack SD, 14,4 V-O, Akkukapazität 2 Ah, Zellentechnologie: NiCd

Artikelnummer: Z00182390
EAN: 3165140206631
Herstellernummer: 2607335264
Bosch
Akku Pack SD, 14,4 V-O, Akkukapazität 2 Ah, Zellentechnologie: NiCd
UVP: 97,70 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 77,42 € VE 1 Stück Netto 65,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akkupack SD, 14,4 V-O, Akkukapazität 2 Ah, Zellentechnologie: NiCd, Akku für Bosch-Akkugeräte

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung SD
Akkuspannung (V) 14.4
Akkukapazität (Ah) 2,0
Akkubeschaffenheit NiCd
Abmessung Höhe (mm) 86
Abmessung Breite (mm) 110
Abmessung Länge (mm) 116
Volumen (dm³) 1.097
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen