Akku Pack SD, 9,6 V-O, Akkukapazität 1,5 Ah, Zellentechnologie NiCd

Artikelnummer: Z00182399
EAN: 3165140309363
Herstellernummer: 2607335540
Bosch
Akku Pack SD, 9,6 V-O, Akkukapazität 1,5 Ah, Zellentechnologie NiCd
UVP: 52,60 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 41,69 € VE 1 Stück Netto 35,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akkupack SD, 9,6 V-O, Akkukapazität 1,5 Ah, Zellentechnologie NiCd, Akku für Bosch-Akkugeräte

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung LD
Akkuspannung (V) 9.6
Akkukapazität (Ah) 1,5
Akkubeschaffenheit NiCd
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 85
Abmessung Länge (mm) 140
Volumen (dm³) 0.952
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen