Akku-Set Starter-Set 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B + AL 1130 CV

Artikelnummer: Z00189827
EAN: 3165140818407
Herstellernummer: 1600A004ZP
Bosch
Akku-Set Starter-Set 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B + AL 1130 CV
UVP: 126,93 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 103,95 € VE 1 Stück Netto 87,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Set Starter-Set 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B + AL 1130 CV, 2 x 10,8-Volt Akkus mit 2,5 Ah und Schnellladegerät, 25 Prozent mehr Laufleistung (vgl. mit 2,0 Ah Akku), leichtes Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten besonders bei Überkopfanwendungen, Bosch flexible Power System: Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse, extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton, Schnellladegerät mit 65 Minuten Ladezeit, Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 133), 2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku (2 607 337 223)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Ladestrom (A) 3,0
Ladezeit bei Akkukapazität 2,5 Ah (80%/100%) ca. (min) 40/65
Gewicht (Akku) (g) 185
Größe (Ladegerät) (L x B x H) (mm) 170 x 123 x 68
Größe (Akku) (L x B x H) (mm) 51 x 48 x 85
Gewicht (Ladegerät) (g) 400
Akkuspannung (V) 10.8
Akkuladespannung (V) 10,8
Akkukapazität (Ah) 2.5
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 174
Abmessung Länge (mm) 222
Produktart Akku-Set
Volumen (dm³) 4.442

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen