Akku-Set Starter-Set 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C + AL 1860 CV

Artikelnummer: Z00189820
EAN: 3165140791038
Herstellernummer: 1600A002TD
Akku-Set Starter-Set 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C + AL 1860 CV
Inkl. Steuern: 279,21 € VE 1 Stück Netto 234,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Set Starter-Set, 2 x GBA 18 Volt, 5,0 Ah M-C und AL 1860 CV, 2 x 18-Volt XL-Akkus mit 5,0 Ah und Schnellladegerät, noch mal 25 Prozent längere Laufleistung (vgl. mit 4,0 Ah Akku), CoolPack-Technologie für bis zu 100 Prozent längere Lebensdauer (vgl. Akku ohne CoolPack), Bosch flexible Power System, Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse, Schnellladegerät mit 65 Minuten Ladezeit, Schnellladegerät AL 1860 (2 607 225 321), 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ladestrom (A) 6,0
Ladezeit bei Akku-Kapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca. (min) 45/65
Gewicht (Akku) (g) 620
Größe (Ladegerät) (L x B x H) (mm) 195 x 130 x 82
Größe (Akku) (L x B x H) (mm) 115 x 74 x 56
Gewicht (Ladegerät) (g) 800
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 5
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 95
Abmessung Breite (mm) 205
Abmessung Länge (mm) 260
Akku-Ladespannung (V) 14,4 – 18
Produktart Akku-Set
Volumen (dm³) 5.064
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen