Professional Akku Starter-Set. 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B + AL 1130 CV

Artikelnummer: Z00477906
EAN: 3165140792707
Herstellernummer: 1600A002X1
Bosch
Professional Akku Starter-Set. 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B + AL 1130 CV
UVP: 124,95 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 97,72 € VE 1 Stück Netto 82,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku Starter-Set. 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B + AL 1130 CV (1 600 A00 2X1)

Leichtes Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten besonders bei Überkopfanwendungen
  • Bosch flexible Power System: Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse
  • Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton
  • Schnellladegerät mit 45 Minuten Ladezeit
Lieferumfang:
  • Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 133)
  • 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Ladestrom (A) 3,0
Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. (min) 34/45
Gewicht (Akku) (g) 175
Größe (Ladegerät) (L x B x H) (mm) 170 x 123 x 68
Größe (Akku) (L x B x H) (mm) 51 x 48 x 85
Gewicht (Ladegerät) (g) 400
Akkuspannung (V) 10.8
Akkuladespannung (V) 10,8
Akkukapazität (Ah) 2
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 170
Abmessung Länge (mm) 223
Produktart Akku-Set
Volumen (dm³) 4.360

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen