Professional Akku Starter-Set. 2 x GBA 18V 6,0 Ah und GAL 1880 CV

Artikelnummer: Z00514046
EAN: 3165140839365
Herstellernummer: 1600A00B8L
Professional Akku Starter-Set. 2 x GBA 18V 6,0 Ah und GAL 1880 CV
UVP: 249,89 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 193,68 € VE 1 Stück Netto 162,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku Starter-Set. 2 x GBA 18V 6,0 Ah und GAL 1880 CV (1 600 A00 B8L)

2 x 18-Volt-XL-Akkus mit 6,0 Ah und Multi-Volt- Schnellladegerät
  • Schnelllademodus: Der 6,0-Ah-Akku ist bereits nach 35 Minuten zu 80 % geladen
  • CoolPack-Technologie für bis zu 100 Prozent längere Lebensdauer (vgl. Akku ohne CoolPack)    
  • Noch mal 20 Prozent längere Laufleistung (vgl. mit 5,0-Ah-Akku)    
  • Bosch flexible Power System – Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse    
  • Akku mit praktischer Ladezustandsanzeige    
  • Multi-Volt- Schnellladegerät für alle Akkus von 14,4 – 18 Volt
  • Schnellladegerät mit komfortabler Kabelaufwicklung
Lieferumfang:
  • 2 x 6,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 A00 4ZN)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ladestrom 8,0 Ampere
Größe (Akku) (L x B x H) 115 x 74 x 56 Millimeter
Gewicht (Akku) 620 Gramm
Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca. 35/50 Minute (Zeiteinheit)
Akkukapazität 6 Zusätzliche Minute
Abmessung Breite 205 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Akkuspannung 18 Volt
Gewicht (Ladegerät) 900 Gramm
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Akkuladespannung 14,4 – 18 Volt
Volumen 5.161 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 95 Millimeter
Größe (Ladegerät) (L x B x H) 196 x 129 x 82 Millimeter
Produktart Akku-Set
Abmessung Länge 265 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen