• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 18%

Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 6,0 Ah und GAL 1880 CV

UVP: 255,85 € 209,46 € Netto 176,02 €
- 48%
- 15%

Bosch Professional Akkupack GBA 12 Volt, 2,5 Ah

UVP: 77,35 € 65,39 € Netto 54,95 €
- 51%

Bosch Professional Akkupack GBA 12 Volt, 4,0 Ah, 2 Stück

UVP: 141,61 € 69,50 € Netto 58,40 €
- 16%
- 14%

Bosch Multi-Volt-Schnellladegerät GAL 3680 CV

UVP: 130,90 € 112,03 € Netto 94,14 €
- 11%

Bosch Einschubakkupack 14,4 Volt, 1,5 Ah, Li-Ion

Artikelnummer:  
Z00182418 
EAN:  
3165140534079 
Herstellernummer:  
2 607 336 206 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 58,55 €
51,94 €

Netto 43,65 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 90 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung Länge 145 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Akkukapazität 1.5
Akkukapazität Ah 1.5
Akkuspannung 14.4
Anwendung LD
Bruttogewicht 0.315 Kilogramm
Nettogewicht 0.315 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Heimwerker- und Garten-Programm derselben Voltklasse
SOL Date 01.07.2009
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 14.4 V, 1.5 Ah, Li-Ion
Volumen 0.652 Kubikdezimeter
Zellentechnologie Li-Ion
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Einschubakkupack 14,4 V - DIY, Akkukapazität: 1,5 Ah (2607336206)

  • Das neue System Bosch ECP (elektronischer Zellschutz) sorgt dafür, dass die Batterie nicht voll Einleitungen und sie so vor irreparablen Schäden schützt
  • Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung und besonders hohe Langlebigkeit durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
  • Zellentechnologie: Li Ion
  • Akku für Bosch-Akkugeräte
  • Ersatz-Akku für Bosch Trimmer ART 23 LI
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben