Einschubakkupack 14,4 V - SD, 1,3 Ah, Li Ion

Artikelnummer: Z00182416
EAN: 3165140522960
Herstellernummer: 2607336150
Einschubakkupack 14,4 V - SD, 1,3 Ah, Li Ion
Inkl. Steuern: 57,06 € VE 1 Stück Netto 47,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschubakkupack 14,4 V - SD, Akkukapazität: 1,3 Ah, Zellentechnologie: Li Ion, Akku für Bosch-Akkugeräte, mit ECP (elektronischer Zellenschutz)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung SD
Akkuspannung (V) 14.4
Akkukapazität (Ah) 1,3
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 80
Abmessung Länge (mm) 120
Volumen (dm³) 0.480
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen