Einschubakkupack 18 V - SD, 1,3 Ah, Li Ion

Artikelnummer: Z00182417
EAN: 3165140522977
Herstellernummer: 2607336170
Bosch
Einschubakkupack 18 V - SD, 1,3 Ah, Li Ion
UVP: 83,30 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 66,01 € VE 1 Stück Netto 55,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschubakkupack 18 V - SD, Akkukapazität: 1,3 Ah, Zellentechnologie: Li Ion, Akku für Bosch-Akkugeräte, mit ECP (elektronischer Zellenschutz)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung LD
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 1,3
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 80
Abmessung Länge (mm) 120
Volumen (dm³) 0.528
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen