Einschubakkupack 24 V - HD, 1,7 Ah, NiCd

Artikelnummer: Z00182380
EAN: 3165140100571
Herstellernummer: 2607335082
Bosch
Einschubakkupack 24 V - HD, 1,7 Ah, NiCd
UVP: 207,06 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 154,87 € VE 1 Stück Netto 130,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschubakkupack 24 V - HD, Akkukapazität: 1,7 Ah, Zellentechnologie: NiCd, Akku für Bosch-Akkugeräte, mit LZA (Ladezustandsanzeige)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung LD
Akkuspannung (V) 24
Akkukapazität (Ah) 1,7
Akkubeschaffenheit NiCd
Abmessung Höhe (mm) 85
Abmessung Breite (mm) 108
Abmessung Länge (mm) 151
Volumen (dm³) 1.386
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen