Einschubakkupack 24 V - HD, 3 Ah, NiCd

Artikelnummer: Z00182386
EAN: 3165140146555
Herstellernummer: 2607335216
Bosch
Einschubakkupack 24 V - HD, 3 Ah, NiCd
UVP: 315,35 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 249,89 € VE 1 Stück Netto 209,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschubakkupack 24 V - HD, Akkukapazität: 3 Ah, Zellentechnologie: NiCd, Akku für Bosch-Akkugeräte, mit LZA (Ladezustandsanzeige)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung SD
Akkuspannung (V) 24
Akkukapazität (Ah) 3,0
Akkubeschaffenheit NiCd
Abmessung Höhe (mm) 92
Abmessung Breite (mm) 112
Abmessung Länge (mm) 148
Volumen (dm³) 1.525
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen