Einschubakkupack GBA 18V M-B SD, 2,0 Ah, Li Ion

Artikelnummer: Z00183491
EAN: 3165140801348
Herstellernummer: 2607336906
Einschubakkupack GBA 18V M-B SD, 2,0 Ah, Li Ion
UVP: 105,91 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 84,07 € VE 1 Stück Netto 70,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschubakkupack GBA 18V 2,0Ah M-B SD, 2,0 Ah, Li Ion, 18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 80 Millimeter
Akkuspannung 18 Volt
Akkukapazität 2,0 Zusätzliche Minute
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Anwendung LD
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 122 Millimeter
Abmessung Höhe 52 Millimeter
Volumen 0.508 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen