Einschubakkupack GBA 18V M-C HD, 5,0 Ah, Li Ion

Artikelnummer: Z00191189
EAN: 3165140801300
Herstellernummer: 2607337070
Bosch
Einschubakkupack GBA 18V M-C HD, 5,0 Ah, Li Ion
UVP: 193,97 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 145,08 € VE 1 Stück Netto 121,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschubakkupack GBA 18V 5,0Ah M-C HD, 5,0 Ah, Li Ion, 18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung HD
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 5,0
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 68
Abmessung Breite (mm) 86
Abmessung Länge (mm) 146
Volumen (dm³) 0.854

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen