Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Professional Akkupack GBA 18 Volt, 4.0 Ah

Artikelnummer
Z00428108
EAN
3165140730464
Herstellernummer
1 600 Z00 038
Marke
Bosch Professional
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
107,62 € 90,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00428108
EAN
3165140730464
Herstellernummer
1 600 Z00 038
Marke
Bosch Professional

Technische Daten

Abmessung Breite88 Millimeter
Abmessung Höhe70 Millimeter
Abmessung Länge140 Millimeter
AkkubeschaffenheitLithium-Ionen
Akkukapazität4.0 Ampere-Stunde
Akkuspannung18 Volt
Anwendernutzen inkl. Reason to believeBosch flexible Power System - Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse
Breite74 Millimeter
Bruttogewicht0,698 Kilogramm
Gewicht600 Gramm
HerkunftslandMY
Höhe56 Millimeter
Lieferumfang1 x 4.0 Ah-Li-Ion-Akku
Länge115 Millimeter
Länge 1115 Millimeter
Nettogewicht0,600 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
PositionierungDer ausdauernde 18-Volt XL-Akku mit 4.0 Ah und COOLPACK-Technologie
RabattgruppeC02
SOL Date01.01.2013
Spartenbezeichnung71
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)88 x 140 x 70 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Breite)88 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Höhe)70 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Länge)140 Millimeter
Volumen0,862 Millimeter
Weitere VorteileExtrem robust – voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton
Zolltarifnummer85076000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bosch Ersatzakku Lithium-Ionen (Li-Ion) 18 V / 4,0 Ah

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente