Flachakkupack 14,4 V - SD, 2,6 Ah, NiMH

Artikelnummer: Z00182388
EAN: 3165140184922
Herstellernummer: 2607335252
Bosch
Flachakkupack 14,4 V - SD, 2,6 Ah, NiMH
Inkl. Steuern: 146,52 € VE 1 Stück Netto 123,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flachakkupack 14,4 V - SD, Akku für Bosch-Akkugeräte, Akkukapazität 2,6 Ah, Zellentechnologie: NiMH, passend zu GSB 14,4 V, GSR 14,4 V Professional, PSR 14,4 V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendung SD
Akkuspannung (V) 14.4
Akkukapazität (Ah) 2,6
Akkubeschaffenheit NiMh
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 110
Abmessung Länge (mm) 150
Volumen (dm³) 0.908
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen