Flachakkupack 7,2 V - SD, 1,5 Ah, NiCd

Artikelnummer: Z00182376
EAN: 3165140058100
Herstellernummer: 2607335033
Bosch
Flachakkupack 7,2 V - SD, 1,5 Ah, NiCd
Inkl. Steuern: 43,63 € VE 1 Stück Netto 36,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flachakkupack 7,2 V - SD, Akku für Bosch-Akkugeräte, Akkukapazität 1,5 Ah, Zellentechnologie NiCd, Geräte der zweiten Generation, passend zu GBM 7,2 V, GDR 7,2 V, GSR 7,2 V Professional, PSR 7,2 V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendung SD
Akkuspannung (V) 7.2
Akkukapazität (Ah) 1,5
Akkubeschaffenheit NiCd
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 110
Abmessung Länge (mm) 125
Volumen (dm³) 0.756
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen