Bosch Knollenakkupack 12 V - SD, 1,5 Ah, NiCd

Artikelnummer: Z00182375
EAN: 3165140041768
Herstellernummer: 2607335021
Bosch Knollenakkupack 12 V - SD, 1,5 Ah, NiCd
UVP: 80,50 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 65,00 € VE 1 Stück Netto 54,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Knollenakkupack 12 V - SD, Akkukapazität 1,5 Ah, Zellentechnologie: NiCd, Akku für Bosch-Akkugeräte, Geräte der ersten Generation, passend zu GBM 12 V und GSR 12 V Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 170 Millimeter
Anwendung LD
Abmessung Höhe 70 Millimeter
Volumen 0.893 Kubikdezimeter
Akkukapazität 1,5 Zusätzliche Minute
Akkubeschaffenheit NiCd
Product Type Zubehör
Akkuspannung 12 Volt
Abmessung Breite 75 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen