Stabakkupack mit ECP 10,8 V - DIY, 1,3 Ah, (elektronischer Zellenschutz)

Artikelnummer: Z00182431
EAN: 3165140601962
Herstellernummer: 2607336864
Bosch
Stabakkupack mit ECP 10,8 V - DIY, 1,3 Ah, (elektronischer Zellenschutz)
UVP: 44,15 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 29,92 € VE 1 Stück Netto 25,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabakkupack mit ECP 10,8 V - DIY, 1,3 Ah, (elektronischer Zellenschutz), Akku für Bosch-Akkugeräte

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung LD
Akkuspannung (V) 10.8
Akkukapazität (Ah) 1,3
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 51
Abmessung Breite (mm) 54
Abmessung Länge (mm) 118
Volumen (dm³) 0.325

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen