Stabakkupack GBA 10,8V 2,0Ah O-B SD, 2,0 Ah, Li Ion

Artikelnummer: Z00183490
EAN: 3165140801263
Herstellernummer: 2607336880
Bosch
Stabakkupack GBA 10,8V 2,0Ah O-B SD, 2,0 Ah, Li Ion
UVP: 69,02 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 54,70 € VE 1 Stück Netto 45,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabakkupack GBA 10,8V - O-B SD, Akkukapazität 2,0 Ah, Zellentechnologie Li Ion, Akku für Bosch-Akku-Geräte, 10,8 V-Stabakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anwendung LD
Akkuspannung (V) 10.8
Akkukapazität (Ah) 2,0
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 52
Abmessung Breite (mm) 55
Abmessung Länge (mm) 96
Volumen (dm³) 0.275

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen