- 18%

Bosch Stabakkupack 10,8 V-Heavy Duty (HD), 4,0 Ah, Li-Ion, GBA O-B

Artikelnummer:  
Z00182426
EAN:  
3165140801331
Herstellernummer:  
2 607 336 780
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 104,72 €
86,06 €

Netto 72,32 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkuspannung 10.8
Akkukapazität Ah 4.0
Spezifikation Heavy Duty (HD), 4.0 Ah, Li-Ion, GBA O-B
Abmessung Höhe 69 Millimeter
Bruttogewicht 0.420 Kilogramm
Akkukapazität 4.0
Anwendung HD
Abmessung Breite 85 Millimeter
Zellentechnologie Li-Ion
Produkttext, ZB grau 10.8 V-Stab-Akkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz)
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.350 Kilogramm
SOL Date 16.07.2014
Volumen 0.698 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 119 Millimeter
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stabakkupack GBA 10,8V - O-B HD, Akkukapazität 4,0 Ah, Zellentechnologie Li Ion, Akku für Bosch-Akku-Geräte, 10,8 V-Stabakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben