Ersatzakku für E-Crimp-Systemzange

Artikelnummer: Z00431101
EAN: 4003773076889
Ersatzakku für E-Crimp-Systemzange
Inkl. Steuern: 95,70 € VE 1 Stück Netto 80,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektromechanische Crimp-Systemzange

- Starker elektromechanischer Antrieb - Max. Presskraft der Backen ca. 11 kN - Ergonomisch optimierte bedienerfreundliche Arbeitshöhe beim Werkstattbetrieb - LED-Arbeitslicht zur gezielten Ausleuchtung der Crimpstelle - Geringer Geräuschpegel - Lange Service-Intervalle (bis zu 25.000 Crimpvorgänge!) - Leistungsstarker Li-Ionen Akku (12 V, 1,5 Ah, 18 Wh); Ladezeit ca. 30 min.; kein Memory-Effekt - Ca. 170 Arbeitszyklen für Steckverbinder mit 10 mm² Nenngröße mit einer Akkuladung - Sicherungsöse als Absturzsicherung im Außeneinsatz - Mit Eurostecker - Lieferumfang: eCrimp-Zange, Ladegerät, Akku, Servicekoffer (ohne Crimpeinsätze) Für auswechselbare Crimpeinsätze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Crimpeinsatz für Ersatzakku für E-Crimp-Systemzange
Modell 9743 E 01
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen