Akku-Poliermaschine, 2.300 U/min 18V, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00485321
EAN: 4042146370582
Herstellernummer: 515.3554
KS Tools
Akku-Poliermaschine, 2.300 U/min 18V, ohne Akku und Ladegerät
Inkl. Steuern: 160,36 € VE 1 Stück Netto 134,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Polieren mit einem schnellen und exzellenten Arbeitsergebnis
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • mit Lammfellaufsatz
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl (U/min) 1600 - 2300 U/min.
Ersatzpad 515.3555-21
Ersatzkohlenbuerste 515.3596
Breite (b) (mm) 60.0
Gesamtlänge L in mm 420.0
Kletttellerdurchmesser Ø 125 mm / 5"
Ladezeit 1 Std.
Gewicht mit Akkupack 2,5 kg
Gewinde IG 5/16" x 24 Gang
Gewicht in g 4000
Höhe H (mm) 100.0
Hauptkatalogseite K15I_514
Akkuspannung und Kapazität 18 V - 3,0 Ah
Akkumaterial Lithium-Ionen
Anzahl Ladegerät 0
Batterie/Akku 515.3599
Akku-Anzahl 0
Polierschwammdurchmesser Ø 175 mm
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Material1 Kunststoffgehäuse
Leistung 18 V
Leerlaufstrom 3 A
Lammfellaufsatz 515.3555-22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen