Akku-Multisäge PST 10,8 LI, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00189518
EAN: 3165140729932
Herstellernummer: 06033B4001
Bosch
Akku-Multisäge PST 10,8 LI, ohne Akku und Ladegerät
UVP: 79,99 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 69,69 € VE 1 Stück Netto 58,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Multisäge PST 10,8 LI, ohne Akku und Ladegerät, die handliche Multisäge für kurze Schnitte in vielen Materialien, Einhand-SDS-System: einfacher Wechsel der Sägerichtung ermöglicht den Einsatz als Stich- und Säbelsäge, kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie, klein, leicht und kompakt für kontrolliertes Sägen auch an engen Stellen, präziser Einsatz in einer Vielzahl von Materialien durch Verwendung von handelsüblichen T-Schaft-Sägeblättern, die robuste, offene Fußplatte ermöglicht randnahes Sägen und jederzeit eine gute Sicht auf das Sägeblatt, PowerLight: durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick, Präzision in jedem Material durch die Bosch Electronic: Hubzahlsteuerung über den Schalter für einfaches Ansägen und materialgerechtes Arbeiten, Softgrip für komfortables Arbeiten, Extra-Sicherheit durch zusätzlichen Fingerschutz und Lock-off-Schalter, Nachkauf nur im 2er-Set, 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 256 718)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehzahlvorwahl nein
Fußplatte Stahl
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung nein
Bosch-SDS ja
Bosch Low Vibration nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Bosch Electronic ja
Bosch CutControl nein
Breite (mm) 238
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 0 – 2200
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.0
Höhe (mm) 195
Aluminium Fußplatte nein
Akkuspannung (V) 10.8
Blaslufteinstellung nein
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Höhe (mm) 195
Abmessung Breite (mm) 238
18 Volt nein
14,4 Volt nein
10,8 Volt ja
Abmessung Länge (mm) 77
Packung (T/B/H) (mm) 77 x 238 x 15
Produktart Akku-Multisäge (ohne Akku und Ladegerät)
Pendelung nein
Tool-Box nein
Softgrip ja
Volumen (dm³) 3.574
Vergleichsmaßstab Akku-Multisäge (ohne Akku und Ladegerät)
Usage level Easy
Schnitttiefe in Holz (mm) 30
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht (kg) 1,0
Länge (mm) 77
Leerlaufhubzahl 2200

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen