Professional Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Solo Version

Artikelnummer: Z00513884
EAN: 3165140830256
Herstellernummer: 06016A5001
Bosch
Professional Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Solo Version
UVP: 249,89 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 192,26 € VE 1 Stück Netto 161,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Solo Version (0 601 6A5 001)

Kompaktes Kraftpaket - geringe Vibrationen
  • Kompakte Bauform für vielfältigen Einsatz - auch Einhand - und Überkopfarbeiten
  • Geringste Vibrationswerte für angenehmes Arbeiten
  • Schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank kraftvollem Motor und ausdauernden Akkus
  • Perfekt ausbalanciert und geringes Gewicht für Arbeiten an unzugänglichen Stellen
  • Variable Schnittgeschwindigkeit zum Sägen unterschiedlichster Materialien
  • LED Licht für optimale Sicht auf das Werkstück beim Sägen
  • SDS für einfachen Sägeblattwechsel
Lieferumfang:
  • Einlage für L-BOXX 136
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • 1 x Sägeblatt S 922 AF (2608654193)
  • 1 x Sägeblatt S 922 EF (2608657799)
  • 1 x Sägeblatt S 922 HF (2608654194)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Breite (mm) 204.0
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.5
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,5
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 / 3050
Hublängen (mm) 21
Hub (mm) 21
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 5.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Produktart Akku-Säbelsäge
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schnitttiefe in Holz (mm) 200
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren (mm) 100
Länge (mm) 400.0
Leerlaufhubzahl (1/min) 3050

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen