Akku-Säbelsäge PSA 18 LI, mit 1 x Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B

Artikelnummer: Z00477630
EAN: 3165140821872
Herstellernummer: 06033B2302
Akku-Säbelsäge PSA 18 LI, mit 1 x Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B
UVP: 179,99 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 154,27 € VE 1 Stück Netto 129,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Säbelsäge PSA 18 LI. Die Akku-Säbelsäge PSA 18 LI für alle schnellen Schnitte. Kompakt, leicht und leistungsfähig mit starkem 18-Volt-Akku und Pendelung für noch schnelleren Arbeitsfortschritt. Kein Memory Effekt, keine Selbstentladung, immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Syneon Chip – Intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt. Das SDS-System ermöglicht einen einfachen und werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Präziser Einsatz in einer Vielzahl von Materialien durch Bosch Electronic. Randnahes Sägen beim Einsatz von Bimetall-Sägeblättern möglich. Müheloses und kontrolliertes Arbeiten dank kompaktem Design und Softgrip. Verwendung aller handelsüblichen Säbelsägeblätter mit S-Schaft möglich. Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-Ionen-Akkusysteme. Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B (1 600 A00 5B0), Kompaktes Schnellladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3), 1 Sägeblatt S 3456 XF (2 608 654 418)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehzahlvorwahl nein
Fußplatte Stahl
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung nein
Bosch-SDS ja
Bosch Low Vibration nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ja
Bosch Electronic ja
Bosch CutControl nein
Integrierte Arbeitsleuchte nein
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 0 – 2800
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.3
Aluminium Fußplatte nein
Akkuspannung (V) 18.0
Blaslufteinstellung nein
Akkukapazität (Ah) 2.5
Abmessung Höhe (mm) 96
Abmessung Breite (mm) 229
18 Volt ja
14,4 Volt nein
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 459
Produktart Akku-Säbelsäge
Pendelung ja
Tool-Box nein
Softgrip ja
Volumen (dm³) 10.091
Usage level Expert
Schnitttiefe in Holz (mm) 100
Schnitttiefe in Stahl (mm) 20
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht (kg) 2,3
Leerlaufhubzahl (1/min) 2800

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen