• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Bosch Professional Akku-Blechschere GSC 12V-13, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer:  
Z00189008 
EAN:  
3165140730761 
Herstellernummer:  
0 601 926 108 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 493,85 €
372,26 €

Netto 312,82 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 360 Millimeter
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Abmessung Länge 440 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkukapazität 2.0
Akkuspannung 12 Volt
Breite 360
Breite (mm) 360
Bruttogewicht 4.633 Kilogramm
Gewicht inkl. Akku 1,4 KG_tmp
Gewicht mit Akkupack 1.4
Herkunftsland DE
Hubzahl, Leerlauf 3600 Umdrehungen pro Minute
Höhe 131.0 Millimeter
Höhe (mm) 131
Kleinster Radius 15
Leerlaufhubzahl 3600
Lieferumfang 2 x Akku GBA 12V 2.0 Ah (1 600 Z00 02X)
Länge 256.0 Millimeter
Länge 1 256.0 Millimeter
Max. Blechdicke Alu 250 N/mm² 2.0
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1.3
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm² 0.8
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm² 0.6
Minimaler Kurvenradius 15 Millimeter
Nettogewicht 2.300 Kilogramm
Positionierung 4-mal schneller durch Metall – ohne Kraftaufwand
Product Type Bosch Blau
Produktart Akku-Blechschere
SOL Date 15.03.2017
Schneidekapazität Alu (250 N/mm²), max. 2.0 Millimeter
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm²), max. 1.3 Millimeter
Schneidekapazität Stahl (600 N/mm²), max. 0.8 Millimeter
Schneidekapazität Stahl (800 N/mm²), max. 0.6 Millimeter
Schneidgeschwindigkeit -
Spartenbezeichnung 71
Startlochdurchmesser -
Unterteilung der Produktkategorien Akku-Blechschere
User benefit Bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
Volumen 17.424 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Akku-Blechschere GSC 10,8 V-LI, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX (0 601 926 108)

  • 4-mal schneller durch Metall ohne Kraftaufwand, bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
  • Extrem leistungsstark: schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
  • Unschlagbar leicht (nur 1,4 kg) und kompakteste Bauform für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse
  • Praktische Batterie Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • Wendemesser mit 4 Schnittkanten für längere Lebensdauer
  • Einstellbares Schnittspiel zwischen den Messern zur Anpassung auf die jeweilige Materialstärke

Lieferumfang:

  • Einstelllehre
  • Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134)
  • Innensechskantschlüssel, L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 011)
  • 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 02X)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
Bosch Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm

5 Stück pro Packung

UVP: 8,22 € 4,86 € Netto 4,08 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben