Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 10,8 LI-2, mit 1 Akku

Artikelnummer: Z00183017
EAN: 3165140668385
Herstellernummer: 0603983900
Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 10,8 LI-2, mit 1 Akku
UVP: 149,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 135,18 € VE 1 Stück Netto 113,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 10,8 LI-2, das Universaltalent in der Kompaktklasse, beste Handlichkeit seiner Klasse dank kompakter Bauform und geringem Gewicht, kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung, immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie, 2-Gang-Hochleistungsplanetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk, Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen plus Bohr- und Schlagbohrstellung, optimale Kraft für jede Anwendung, Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Bosch Electronic zur Drehzahlsteuerung mit Gasgebeschalter: von 0 min-1 bis 1300 min-1, integrierte LED-Lampe für die optimale Ausleuchtung von dunklen Arbeitsstellen, Ladezustandsanzeige, Drehrichtungsanzeige, Akkupack (1 600 Z00 03K), Kunststoffkoffer, Doppelschrauberbit, 60-min Ladegerät AL 1115 CV (1 600 Z00 03P)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige ja
Drehmomentstufen 20 + 1
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Bosch Electronic nein
Bosch Auto-Lock nein
Breite (mm) 293
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.00
Höhe (mm) 103
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren ja
Anwendung: Schrauben / Bohren nein
Akkuspannung (V) 10.8
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Höhe (mm) 103
Abmessung Breite (mm) 293
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
2-Gang Getriebe ja
18 Volt nein
14,4 Volt nein
12 Volt nein
10,8 Volt ja
Abmessung Länge (mm) 334
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang 6
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 8
Bohrfutter 10-mm-Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø in Mauerwerk (mm) 6
Bohr-Ø in Stahl (mm) 8
Bohr-Ø in Holz (mm) 20
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 20
Packung (T/B/H) (mm) 103 x 334 x 293
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen
Softgrip ja
Volumen (dm³) 10.080
Usage level Universal
Schrauben-Ø bis (mm) 6
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht mit Akku (kg) 1,00
Max. Bohrfutterspannweite 10
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 400 / 1300
Länge (mm) 334
Ladezustandsanzeige ja
Min. Drehmomenteinstellung 15
Min. Bohrfutterspannweite 1
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300
Max. Drehmomenteinstellung 30
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 15 / 30
Max. Drehmoment (Nm) 30.0
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 400
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1300
Max. Schlagzahl (min-1) 19500

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen