Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 10,8 LI-2, mit 2 x Akkupacks

Artikelnummer: Z00477644
EAN: 3165140808651
Herstellernummer: 060398390A
Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 10,8 LI-2, mit 2 x Akkupacks
UVP: 179,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 162,46 € VE 1 Stück Netto 136,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 10,8 LI-2. Der Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 10,8 LI-2 - Das Universaltalent in der Kompaktklasse. Beste Handlichkeit seiner Klasse dank kompakter Bauform und geringem Gewicht. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung - immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. 2-Gang-Hochleistungsplanetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen plus Bohr- und Schlagbohrstellung - optimale Kraft für jede Anwendung. Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock - für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel. Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Bosch Electronic zur Drehzahlsteuerung mit Gasgebeschalter: von 0 min-1 - 1300 min-1. Integrierte LED-Lampe für die optimale Ausleuchtung von dunklen Arbeitsstellen. Ladezustandsanzeige, Drehrichtungsanzeige. Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-Ionen-Akkusysteme. Doppelschrauberbit, Kunststoffkoffer, 2 Akkupacks PBA 10,8 V 2,0 Ah O-A (1 600 A00 49P), 45-min Ladegerät AL 1130 CV (1 600 Z00 03L)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige ja
Drehmomentstufen 20 + 1
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Bosch Electronic nein
Bosch Auto-Lock nein
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.00
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren ja
Anwendung: Schrauben / Bohren nein
Akkuspannung (V) 10.8
Akkukapazität (Ah) 2.0
Abmessung Höhe (mm) 101.500
Abmessung Breite (mm) 338
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
2-Gang Getriebe ja
18 Volt nein
14,4 Volt nein
12 Volt nein
10,8 Volt ja
Abmessung Länge (mm) 291
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 8
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 6
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 6
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 8
Bohrfutter 10-mm-Schnellspannbohrfutter
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 20
Bohr-Ø in Mauerwerk (mm) 6
Bohr-Ø in Stahl (mm) 8
Bohr-Ø in Holz (mm) 20
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 20
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen
Softgrip ja
Volumen (dm³) 9.983
Usage level Universal
Schrauben-Ø bis (mm) 6
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht mit Akku (kg) 1,00
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 400 / 1300
Ladezustandsanzeige ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 15
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 30
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 15 / 30
Max. Drehmoment (Nm) 30.0
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 400
Max. Schlagzahl (U/min) 19500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen