Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 14,4 LI-2, mit 2 Akkus

Artikelnummer: Z00183016
EAN: 3165140668347
Herstellernummer: 0603982401
Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 14,4 LI-2, mit 2 Akkus
UVP: 229,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 207,43 € VE 1 Stück Netto 174,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 14,4 LI-2, der Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 14,4 LI-2, so kompakt kann Power sein, beste Handlichkeit seiner Klasse dank kompakter Bauform und geringem Gewicht, kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie, Hochleistungs-2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk, Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen plus Bohr- und Schlagbohrstellung, optimale Kraft für jede Anwendung, Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Bosch Electronic zur Drehzahlsteuerung mit Gasgebeschalter: von 0 min-1 bis 1.650 min-1, integrierte LED-Lampe für die optimale Ausleuchtung von dunklen Arbeitsstellen, intelligente 3-stufige Ladezustandsanzeige, Doppelschrauberbit, Kunststoffkoffer, 1-Std.-Ladegerät (1 600 Z00 001), 2 Akkupacks (2 607 336 206)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige ja
Drehmomentstufen 20 + 1
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ja
Bosch Electronic ja
Bosch Auto-Lock ja
Breite (mm) 370
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.50
Höhe (mm) 115
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren ja
Anwendung: Schrauben / Bohren nein
Akkuspannung (V) 14.4
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 370
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
2-Gang Getriebe ja
18 Volt nein
14,4 Volt ja
12 Volt nein
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 380
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang 14
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 13
Bohrfutter Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø in Mauerwerk (mm) 14
Bohr-Ø in Stahl (mm) 13
Bohr-Ø in Holz (mm) 30
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 30
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen
Softgrip ja
Volumen (dm³) 16.169
Usage level Expert
Schrauben-Ø bis (mm) 8
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht mit Akku (kg) 1,50
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 440 / 1650
Länge (mm) 380
Ladezustandsanzeige ja
Min. Drehmomenteinstellung 20
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1650
Max. Drehmomenteinstellung 50
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 20 / 50
Max. Drehmoment (Nm) 50.0
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 440
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1650
Max. Schlagzahl (min-1) 22500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen