Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI L-BOXX

Artikelnummer: Z00477704
EAN: 3165140773287
Herstellernummer: 06019B690E
Bosch
Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI L-BOXX
UVP: 126,93 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 103,95 € VE 1 Stück Netto 87,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI L-BOXX (06019B690E)

Das kürzeste 10,8-Volt-Kraftpaket mit Schlagbohrfunktion
  • Mit 189 mm kürzeste Bauform seiner Klasse
  • Für optimale Handhabung vor allem bei Bohr-und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
  • Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk
  • Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches auch an dunklen Stellen
  • Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen
Lieferumfang:
  • Holster (1 600 Z00 01U)
  • L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 004)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für das Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
Ohne Akku & Schnellladegerät

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 30 / 15
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1
Gewicht inkl. Akku (kg) 1
Höhe (mm) 182.0
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 10.8
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 2.0
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 19
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1 / 10
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 19
Bohr-Ø Mauerwerk, max. (mm) 10
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 10
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 19
Schlagbohren ja
Schlagzahl max. (min-1) 19500
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Schlagbohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 19.800
Schrauben-Ø, max. (mm) 7
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 380 / 0 – 1300
Länge (mm) 189.0
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 15
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 0
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 30
Max. Drehmoment (Nm) 30
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 380
Max. Schlagzahl (U/min) 19500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen