Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 V-Li

Artikelnummer: Z00431170
EAN: 4250284786732
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 V-Li
Inkl. Steuern: 341,93 € VE 1 Stück Netto 287,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GSB 14,4 V-Li

- Mit Compact-Akku - Integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm - 13-mm Auto-Lock-Bohrfutter - Integriertes LED-Licht

Lieferumfang: 2 x Li-Ion-Akku, Schnellladegerät AL 1820 CV, L-Boxx.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 18+1
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) (Nm) 20
Bohrspindelgewinde (") 1/2
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 53
Gewicht (mit Akku), ca. (kg) 1,6
Akku-Spannung (V) 14,4
Akku-Kapazität (Ah) 1,5
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohr-Ø, max. Stahl (mm) 13
Bohr-Ø, max. Mauerwerk (mm) 13
Bohr-Ø, max. Holz (mm) 28
Schlagzahl max. (min-1) 24.000
Passende L-Boxx-Nr. 136 (im Lieferumfang)
Schrauben-Ø, max. (mm) 7
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min -1 0-500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang /min-1 0-1.600
Modell GSB 14,4 V-Li
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen