Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 VE-2-LI

Artikelnummer: Z00124274
EAN: 3165140760836
Herstellernummer: 06019D9200
Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 VE-2-LI
Inkl. Steuern: 556,42 € VE 1 Stück Netto 467,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 VE-2-LI ()

Extrem robust, fast unzerstörbar – mit Schlagbohrfunktion

  • Extrem kraftvoll: 80 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 14 mm
  • Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
  • Extrem komfortabel: Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer Electronic Rotation Control (ERC) – erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab
  • Neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil und einfachem Verriegelungsmechanismus für schnelles An- und Abmontieren und festen Sitz
  • Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm) für perfekte Handhabung
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen

Lieferumfang:

  • Zusatzhandgriff (2 609 199 662)
  • Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 321)
  • L-BOXX 136 (2 608 438 692)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 115)
  • 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 25+1
Electronic ja
Drehmoment, max. (hart/weich) 80 / 36 Nm
Bohrspindelgewinde 1/2"
Auto-Lock ja
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 / 13 mm
Schlagbohren ja
Schlagzahl max. 27.750 min-1
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Schlagbohrschrauber
Softgrip ja
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 440 / 1.850 min-1
Mehrgang ja

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen