Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18-2-LI

Artikel aktuell nicht lieferbar

331,32 €

Netto 278,42 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Produktart Akku-Schlagbohrschrauber
Electronic ja
Softgrip ja
Schlagzahl max. 19.500 min-1
Mehrgang ja
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1 / 10 mm
Drehmoment, max. (hart/weich) 39 / 18 Nm
Rechts-/Linkslauf ja
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Auto-Lock ja
Drehmomentstufen 20+1
Länge 187,0 mm
Höhe 197,0 mm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 400 / 1.350 min-1
Bohrspindelgewinde 1/2"
Schlagbohren ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18-2-LI (0 601 9D2 300)

Der leichteste und kompakteste Akku-Bohrschrauber seiner Klasse

  • Geringstes Gewicht: Nur 1,4 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz (30 mm) und Metall (10 mm) sowie Schlagbohren in Mauerwerk (10 mm)
  • Mit 187 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
  • Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • Praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136 (2 608 438 692)
  • Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424)
  • Schrauberbit
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 092)
  • 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 035)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben