Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-EC mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX

Artikelnummer: Z00513917
EAN: 3165140805001
Herstellernummer: 06019E9101
Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-EC mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX
UVP: 498,61 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 398,83 € VE 1 Stück Netto 335,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-ECmit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX

  • Der verlässliche Allrounder – mit maximaler Kraft
  • hohe Lebensdauer und Qualität dank Vollmetallbohrfutter und bürstenlosem EC-Motor
  • innovative Funktionen wie Präzisionskupplung und KickBack Control
  • führend in Kompaktheit und Ergonomie
  • integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm
  • kompakte Bauform: Sehr kurze Kopflänge (nur 184 mm) für perfekte Handhabung
  • innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
  • 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • austauschbare Farbclips für einfaches Kennzeichnen und leichtes Erkennen des Geräts
  • montierbarer Bithalter für einfachen Transport und Aufbewahrung der Bits am Gerät
  • praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter
  • Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)
  • 1 x Gürtelclip
  • 1 x Bithalter
  • 4 x Farbclips
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 093)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WC)
  • 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 60 / 31
Ladedauer, ca. (min) 65
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.8
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,8
Höhe (mm) 248.0
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 355
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 38
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 38
Bohr-Ø Mauerwerk, max. (mm) 13
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 38
Schlagbohren ja
Schlagzahl max. (min-1) 28500
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Schlagbohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.211
Schrauben-Ø, max. (mm) 10
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 600 / 0 – 1900
Länge (mm) 184.0
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 31
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 0
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 60
Max. Drehmoment (Nm) 60
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 600
Max. Schlagzahl (U/min) 28500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1900

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen