Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-EC, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: ZL0000015
EAN: 3165140742528
Herstellernummer: 06019D7101
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-EC, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Inkl. Steuern: 366,77 € VE 1 Stück Netto 308,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-EC, hält länger, läuft länger, 100 Prozent längere Lebensdauer dank bürstenloser EC-Motor-Technologie, sehr effizient: bis zu 75 Löcher (6 x 50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-2-1-) mit nur einer Akkuladung (18 V 4,0 Ah), noch kraftvoller: 31 Nm (weicher Schraubfall) für ein breites Anwendungsspektrum (18 V 4,0 Ah), integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm, kompakte Bauform: sehr kurze Kopflänge (nur 189 mm) für perfekte Handhabung, innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, austauschbare Farbclips für einfaches Kennzeichnen und leichtes Erkennen des Geräts, montierbarer Bithalter für einfachen Transport und Aufbewahrung der Bits am Gerät, praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1x Gürtelclip, 1x Bithalter, 4x Farbclips, 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 102), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 093), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

magnetischer Bit-Halter nein
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 13 Millimeter
Schrauben-Ø, max. 10 Millimeter
Mehrgang ja
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang 0
Höhe (mm) 246.0
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang 13
Max. Schlagzahl 25500
Breite (mm) 355
Licht ja
Produktart Akku-Schlagbohrschrauber
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 500
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang 0
Bohr-Ø Stahl, max. 13 Millimeter
Akkuspannung 18 Volt
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang 13 Millimeter
Min. Drehmomenteinstellung 31 Nanometer
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang 0
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Max. Bohrfutterspannweite 13 Millimeter
max. Drehmoment 50 Nanometer
Bohr-Ø Holz, max. 38 Millimeter
Ladedauer, ca. 45 Minute (Zeiteinheit)
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 500 / 0 – 1700
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Drehmoment, max. (hart/weich) 50 / 31 Nanometer
Bohr-Ø Mauerwerk, max. 13 Millimeter
Volumen 24.211 Kubikdezimeter
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 38
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang 0
Abmessung Länge 440 Millimeter
Softgrip ja
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1700
Bohrdurchmesser Stein 3. Gang 0
Schlagbohren ja
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 / 13 Millimeter
Rechts-/Linkslauf ja
Bohrdurchmesser Beton 3. Gang 0
Max. Drehmomenteinstellung 50 Nanometer
Länge 189.0 Millimeter
Bohrspindelgewinde 1/2"
Gewicht mit Akkupack 1.9 KG_tmp
Schlagzahl, max. 25500
Gewicht inkl. Akku 1,9 KG_tmp
Abmessung Breite 355 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0
Min. Bohrfutterspannweite 1.5 Millimeter
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 13
Electronic ja
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 38 Millimeter
Auto-Lock ja
Akkukapazität 4.0 Zusätzliche Minute
Drehmomentstufen 18+1

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen