Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-LI Solo Version L-BOXX

Artikelnummer: Z00188812
EAN: 3165140760928
Herstellernummer: 06019D9302
Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-LI Solo Version L-BOXX
Inkl. Steuern: 201,69 € VE 1 Stück Netto 169,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-LI Solo Version L-BOXX (0 601 9D9 302)

Extrem robust - Fast unzerstörbar mit Schlagbohrfunktion

  • Extrem kraftvoll: 85 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 16 mm
  • Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse
  • Extrem komfortabel: Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer Electronic Rotation Control (ERC)
  • Erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab
  • Neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil und einfachem Verriegelungsmechanismus für schnelles An- und Abmontieren und festen Sit
  • Extrem kompakt: Sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm) für perfekte Handhabung
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Zusatzhandgriff (2 609 199 662)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 115)
  • Solo Version
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 25+1
Electronic ja
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 85 / 42
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.5
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,5
Höhe (mm) 150
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 355
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 45
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 16
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 16
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 45
Bohr-Ø Mauerwerk, max. (mm) 16
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 45
Schlagbohren ja
Schlagzahl max. (min-1) 27750
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Schlagbohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 23.430
Schrauben-Ø, max. (mm) 10
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 440 / 1850
Länge (mm) 440
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 42
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1850
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 85
Max. Drehmoment (Nm) 85
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 440
Max. Schlagzahl (U/min) 27750
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1850

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen