Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer:  
Z00582471 
EAN:  
3165140867030 
Herstellernummer:  
06019G0300 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 605,71 €
412,17 €

Netto 346,36 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 32%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 360 Millimeter
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Abmessung Länge 445 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkukapazität 5.0 AH2
Akkuspannung 18 Volt
Bohr-Ø Holz 82 Millimeter
Bohr-Ø Mauerwerk 16 Millimeter
Bohr-Ø Stahl 13 Millimeter
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang -
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang -
Bohrdurchmesser Beton 3. Gang -
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 82
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 82
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang -
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 13
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 13
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang -
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang 16
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang 16
Bohrdurchmesser Stein 3. Gang -
Bohrfutterspannbereich, max. 13 Millimeter
Bohrfutterspannbereich, min. 1.5 Millimeter
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1.5 / 13 Millimeter
Bohrspindelgewinde 1/2"
Breite -
Bruttogewicht 6.726 Kilogramm
Drehmoment, max. (hart) 85 Newton-Meter
Drehmoment, max. (hart/weich) 85 / 47 Newton-Meter
Drehmoment, max. (weich) 47 Newton-Meter
Drehmomentstufen 25+1
Einsatzbereiche Trockenbohren in Stein
Gewicht mit Akkupack 2.3
Herkunftsland MY
Höhe 255.0 Millimeter
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 480 / 0 – 2100 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis 480 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von 0 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis 2100 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von 0 Umdrehungen pro Minute
Lieferumfang 2 x Akku GBA 18 V 5.0 Ah (1 600 A00 2U5)
Länge 204 Millimeter
Länge 1 204 Millimeter
Max. Bohrfutterspannweite 13
max. Drehmoment 85
Max. Drehmomenteinstellung 85
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 480
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 2100
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang -
Max. Schlagzahl 31500
Min. Bohrfutterspannweite 1.5
Min. Drehmomenteinstellung 47
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0
Min. Leerlaufdrehzahl 3. Gang -
Nettogewicht 5.480 Kilogramm
Positionierung Werkzeugkonfiguration in der 18-Volt-Klasse
SOL Date 01.09.2016
Schlagzahl, max. 31500 Umdrehungen pro Minute
Schrauben-Ø, max. 12 Millimeter
Spartenbezeichnung 71
Unterteilung der Produktkategorien Akku-Schlagbohrschrauber
User benefit Robust: Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle
Volumen 24.831 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
Zellentyp Lithium-Ionen
Zolltarifnummer 84672920
Zusatzstufen 1
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C 2 x Li-Ion Akku (5,0 Ah) L-BOXX Verbinde dich mit deinem Akku-Schlagbohrschrauber

Kraftvoll:          
  • 75Nm hartes Drehmoment und bürstenloser EC-Motor für zügiges Arbeiten.
Robust:     
  • Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle.
Komfortabel:          
  • Personalisiere dein Elektrowerkzeug durch Einstellungsänderungen, z.B. KickBack Control oder Informationen über Statusänderungen - alles mit deinem digitalen Portal der MyTools App.
  • Zusatzhandgriff mit Wellenprofil und einfachem Verriegelungsmechanismus für schnelles An- und Abmontieren und festen Sitz.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer.
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack).    
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):          
  • Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen.
Lieferumfang
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Zusatzhandgriff, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 A00 2U5)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben