HITACHI DV 14DBL (4.0L) Akku-Schlagbohrschrauber

Artikelnummer: Z00455490
EAN: 4966376206131
Herstellernummer: 93104836
HITACHI DV 14DBL (4.0L) Akku-Schlagbohrschrauber
Inkl. Steuern: 352,00 € VE 1 Stück Netto 295,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DV 14DBL (4.0L) Akku-Schlagbohrschrauber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrfutterspannweite mm 1,5-13 mm
Bohren in Stein/Stahl/Alu mm 14/13/13 mm
Akku BSL 1440 14,4V (4,0Ah) Li-ion 2
Maschinenschrauben mm 6 mm
Schrauberklinge 1
Bohrspindelaufnahme UNF 1/2"x20 UNF
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min -1 0-200/300/350/400 min -1
Max. Festdrehmoment (weich/hart) Nm 54/67 Nm
Bohren in Holz mm 50 mm
Brand Hitachi
Abmessungen L x H x B mm 206x245x74 mm
Gewicht 2,0 Kg KG_tmp
Holzschrauben mm 8x75 mm
Ladegerät UC 18YRSL 1
Transportkoffer 1
Drehmomentvorwahl Nm 2,0-8,0 Nm
Leerlaufschlagzahl 1. Gang /min-1 0-6.000 min -1
Leerlaufschlagzahl 2. Gang /min-1 0-25.500 min -1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang /min-1 0-900/1.200/1.400/1.700 min -1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen