Akku-Kombihammer KHA 36 LTX

Artikelnummer: Z00431050
Akku-Kombihammer KHA 36 LTX
Inkl. Steuern: 802,57 € VE 1 Stück Netto 674,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Kombihammer KHA 36 LTX

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende - Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag (z. B. in Fliesen, Metall, Holz) und zum Schrauben - Variospeed (V)-Elektronik, stufenlose Veränderung der Drehzahl - Rechts-/Linkslauf - Sicherheitskupplung: Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, das z. B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt - Vibra Tech (MVT)-Handgriff: vibrationsgedämpft und um 360° schwenkbar - Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes - Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks - Pneumatischem Hochleistungs-Schlagmechanismus - Drehstopp zum Meißeln

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (36 V/4,0 Ah), Schnellladegerät ASC 15 "AIR COOLED", Kunststoffkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (mit Akku-Pack) (kg) 4,5
Art des Akku-Packs Li-Ion
Akku-Spannung (V) 36
Akku-Kapazität (Ah) 4,0
Bohr-Ø in Weichholz (mm) 30
Bohr-Ø in Stahl (mm) 13
Bohr-Ø in Beton (mm) 32
Schlagleistung (J/s) 226
Leerlaufdrehzahlen (min-1) 0-1.100
Modell KHA 36
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) (J) 3,1
Max. Schlagzahl (min-1) 4.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen