Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, im Karton

Artikelnummer: Z00188750
EAN: 3165140734202
Herstellernummer: 06019A6905
Bosch
Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, im Karton
UVP: 236,81 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 180,33 € VE 1 Stück Netto 151,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI, der kürzeste Akku-Drehschlagschrauber seiner Klasse, mit 137 mm kürzeste Bauform in der 10,8-Volt-Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Schraubarbeiten Überkopf und an engen Stellen, kraftvolle 105 Nm Drehmoment für 80 Prozent aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen in Metall und Beton, hohe Drehzahl (2.600 U/min) für schnellen Arbeitsfortschritt, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Karton, Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 003), 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 004), 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 02X)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 205
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 105
Constant-Electronic Nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.0
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,0
Akkuspannung (V) 10.8
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 2.0
Abmessung Höhe (mm) 105
Abmessung Breite (mm) 205
Abmessung Länge (mm) 335
Bohrschrauben nein
Schlagbohren nein
Nennschlagzahl (min-1) 0 – 3100
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Press+Lock nein
Power-Control nein
Softgrip ja
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Volumen (dm³) 7.211
Schrauben-Ø M 4 – M 12
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2600
Mehrgang nein
Max. Schraubendurchmesser (mm) 12
Min. Schraubendurchmesser (mm) 4
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Drehmoment (Nm) 105
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2600

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen