Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI, ohne Akku & Ladegerät

Artikelnummer: Z00477702
EAN: 3165140773201
Herstellernummer: 06019A6906
Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI, ohne Akku & Ladegerät
UVP: 126,93 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 108,75 € VE 1 Stück Netto 91,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI, ohne Akku & Ladegerät (0 601 9A6 906)

Der kürzeste Akku-Drehschlagschrauber seiner Klasse

  • Mit 137 mm kürzeste Bauform in der 10,8-Volt-Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Schraubarbeiten Überkopf und an engen Stellen
  • Kraftvolle 105 Nm Drehmoment für 80 Prozent aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen in Metall und Beton
  • Hohe Drehzahl (2.600 U/min) für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen

Lieferumfang:

  • Solo Version ohne Einlage
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 105
Constant-Electronic Nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.0
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,0
Akkuspannung (V) 10.8
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 355
Abmessung Länge (mm) 440
Bohrschrauben nein
Schlagbohren nein
Nennschlagzahl (min-1) 0 – 3100
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Press+Lock nein
Power-Control nein
Softgrip ja
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Volumen (dm³) 18.744
Schrauben-Ø M 4 – M 12
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2600
Mehrgang nein
Max. Schraubendurchmesser (mm) 0
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Drehmoment (Nm) 105
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2600

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen